06B-3 DK GL GT4 Doppelglied gekröpft 15(C) Tsubaki

BS GT4-Sieger Verbindungsglied

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tsubaki:RF06B 3 2POL RP
Rubix:3198683
Hersteller:70296063008
EAN:8718472228540
RF06B-3 2POL DK Doppelglied gekröpft 15(C) Tsubaki

Technische Zusammenfassung

Kettebs runner
Kettenteilung9,525 mm
Profiltriplex (3)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-3 DK GL GT4 Doppelglied gekröpft 15(C) Tsubaki


Die Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS Rollenkette ist die fortschrittlichste Kette auf dem europäischen Markt. Das Produkt ist in Kettengrößen von RF06B bis zu RS48B* erhältlich. Es stehen Simplex-, Duplex- und Triplex-Ausführungen zur Verfügung.
Tsubaki GT4 Winner ist mit den folgenden Vorteilen ausgestattet:
- Lube Groove Bush, um das Öl an der Kontaktstelle zu halten, wo die Kette es am meisten braucht, und bietet ein internes Reservoir für Schmiermittel. Das Ergebnis ist eine Kette mit längerer Lebensdauer und geringeren Wartungskosten über die gesamte Lebensdauer der Kette. Lube Groove Bush ist in den Größen RS16B bis RS24B erhältlich.
- Nahtlose Buchse mit sehr präzisem zylindrischem Profil und Oberflächenfinish, was zu einem besseren Oberflächenkontakt zwischen Bolzen und Buchse und einer verbesserten Schmiermittelrückhaltung führt.
- Ring Coin Verbindungsglied ermöglicht die Spezifizierung der Kette bis zu ihrer vollen kW-Leistung.
- Centre Sink Pin Design bietet eine einfache Demontage der Kette und die Markierungen auf dem Nietkopf identifizieren die Bolzenrotation.
*RF06B gewellte Buchse; RS56B/RS72B auf Anfrage.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht23 g
Kettebs runner
Kettenteilung9,525 mm
Profiltriplex (3)
Werkstoffstahl-legierung
Gewicht23 g
Rollendurchmesser6,35 mm
Typrollenkette
25,72 exkl. MwSt.
/ Stück
30,61 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage