7000061506 Bristle Disc BD-ZB, grün, 115mm, P50,m14
Bristle-Harz-Schleifscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7000061506
Rubix:3477761
Hersteller:7000061506
EAN:4039286810160

Produktdetails : 7000061506 Bristle Disc BD-ZB, grün, 115mm, P50,m14
Scotch-Brite™ Bristle-Scheibe mit Keramikkorn und Aluminiumoxid. Selbstklemmende segmentierte Scheiben. Durchmesser 19 bis 75mm. Verfügbar in Körnungen: 36, 50, 80, 120, 220, 400, 1 Mikron, 6 Mikron, Basalt (entspr. P1500). Anwendungen: Reinigung und Entfernen von Farbe, Rost, Verfärbungen an Schweißnähten, Spuren von Oxidation oder Klebstoff, Oberflächenverunreinigungen und anderen Verschmutzungsbelägen. Leichtes Entgraten von mechanischen Teilen. Bearbeitete Werkstoffe: geeignet für eisenhaltige oder nichteisenhaltige Metalle, bestimmte Holzoberflächenvorbereitungen, Kunststoffe und Verbundwerkstoffe
Stärken
•Sehr flexibel und anpassungsfähig für die Bearbeitung von Teilen mit komplexer Geometrie und schwer zugänglichen Bereichen
Sehr offene Struktur, die ein Zusetzen begrenzt
Das Schleifkorn wird beim Kontakt mit dem zu bearbeitenden Material ständig erneuert
Aus einem einzigen Block geformt, metallfrei für den Einsatz ohne Gefahr von Projektionen oder Metallkontamination
Free Service Format in kleiner Verpackung
Sehr offene Struktur, die ein Zusetzen begrenzt
Das Schleifkorn wird beim Kontakt mit dem zu bearbeitenden Material ständig erneuert
Aus einem einzigen Block geformt, metallfrei für den Einsatz ohne Gefahr von Projektionen oder Metallkontamination
Free Service Format in kleiner Verpackung
Anwendungen
Geeignet für Eisen- oder Nichteisenmetalle;Bestimmte Holzoberflächenvorbereitungen;Kunststoffe und Verbundwerkstoffe
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 169,3 g |
|---|---|
| Durchmesser | 115 mm |
| Körnung | 50 |
| Anwendung | eisen- oder nichteisenmetalle;bestimmte holzoberflächenvorbereitungen;kunststoffe und verbundwerkstoffe |
| Schleifmittelart | keramik |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
338,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
402,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage