2122-940-85 GR.2XL WARNORANGE Softshelljacke für Damen, 100% Polyester
BProtected Softshelljacke für Damen 2122
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):2122-940-85 2XL
Rubix:2695355
EAN:4055301128584

Produktdetails : 2122-940-85 GR.2XL WARNORANGE Softshelljacke für Damen, 100% Polyester
Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit
● Material außen und innen: 100 % Polyester
● Membran 100 % Polyurethan
● Gewicht: 320 g/m²
● 3M Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit
● Stehkragen
● Frontreißverschluss mit Fleecekinnschutz
● 1 Brusttasche, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
● Verlängerte Rückenpartie
● Streifen von 3M
● Industriewäsche nach ISO bei 60° Waschtemperatur
● Farbe: warn-orange
● Norm: EN ISO 20471 (Größe XS-S Klasse 2, alle anderen Größen Klasse 3) Anwendungsbereich: Entsorgungsbetriebe, Logistik, Wartungsarbeiten, Galabau, Straßenbau
● Material außen und innen: 100 % Polyester
● Membran 100 % Polyurethan
● Gewicht: 320 g/m²
● 3M Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit
● Stehkragen
● Frontreißverschluss mit Fleecekinnschutz
● 1 Brusttasche, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
● Verlängerte Rückenpartie
● Streifen von 3M
● Industriewäsche nach ISO bei 60° Waschtemperatur
● Farbe: warn-orange
● Norm: EN ISO 20471 (Größe XS-S Klasse 2, alle anderen Größen Klasse 3) Anwendungsbereich: Entsorgungsbetriebe, Logistik, Wartungsarbeiten, Galabau, Straßenbau
warn-orange, Größe 2XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | orange |
|---|---|
| Größe | 2xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 310 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
183,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
218,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage