2121-940-86 GR.M WARNGELB Softshelljacke, 100% Polyester
BProtected Softshelljacke 2121
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):2121-940-86 M
Rubix:2695339
EAN:4055301011992

Produktdetails : 2121-940-86 GR.M WARNGELB Softshelljacke, 100% Polyester
Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit
● Material außen und innen: 100 % Polyester
● Membran 100 % Polyurethan
● Gewicht: 320 g/m²
● Stehkragen
● Frontreißverschluss mit Fleecekinnschutz
● 1 Brusttasche, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und 1 Innentasche
● Verlängerte Rückenpartie
● Streifen von 3M
● Integrierter UV Schutz
● Industriewäsche nach ISO bei 60° Waschtemperatur
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 Anwendungsbereich: Entsorgungsbetriebe, Logistik, Wartungsarbeiten, Galabau, Straßenbau
● Material außen und innen: 100 % Polyester
● Membran 100 % Polyurethan
● Gewicht: 320 g/m²
● Stehkragen
● Frontreißverschluss mit Fleecekinnschutz
● 1 Brusttasche, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und 1 Innentasche
● Verlängerte Rückenpartie
● Streifen von 3M
● Integrierter UV Schutz
● Industriewäsche nach ISO bei 60° Waschtemperatur
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 Anwendungsbereich: Entsorgungsbetriebe, Logistik, Wartungsarbeiten, Galabau, Straßenbau
warngelb, Größe M
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Größe | m |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 310 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
184,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
219,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage