2132-260-85 GR.4XL WARNORANGE Poloshirt für Sie & Ihn, 50% Baumwolle, 50% Polyester
BProtected Poloshirt für Sie & Ihn 2132
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):2132-260-85 4XL
Rubix:2695271
EAN:4055301008565

Produktdetails : 2132-260-85 GR.4XL WARNORANGE Poloshirt für Sie & Ihn, 50% Baumwolle, 50% Polyester
Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit
● Fluoreszierendes Hintergrundmaterial: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle
● Gewicht: 185 g/m²
● Polo Kragen mit verdeckter Knopfleiste
● 1/2 Arm
● Dehnbare, retroflektierende Streifen von 3M für mehr Tragekomfort
● Integrierter UV Schutz
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 2 Anwendungsbereich: Entsorgungsbetriebe, Logistik, Wartungsarbeiten, Galabau, Straßenbau
● Fluoreszierendes Hintergrundmaterial: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle
● Gewicht: 185 g/m²
● Polo Kragen mit verdeckter Knopfleiste
● 1/2 Arm
● Dehnbare, retroflektierende Streifen von 3M für mehr Tragekomfort
● Integrierter UV Schutz
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 2 Anwendungsbereich: Entsorgungsbetriebe, Logistik, Wartungsarbeiten, Galabau, Straßenbau
warnorange, Größe 4XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | orange |
|---|---|
| Größe | 4xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Gute Sichtbarkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage