Warnschutzjacke BP (Bierbaum-Proenen) 2012-845-8510 56/58n, Größe: 56/58 | Farbe: Orange | Hauptmaterial: Baumwolle/Polyester
BProtected Arbeitsjacke 2012
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):2012-845-8510 56/58n
Rubix:2694935
EAN:4055301018663

Produktdetails : 2012-845-8510 GR.56/58N WARNOR/DUNKELBL Arbeitsjacke, 50% Baumwolle, 50% Polyester
Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit
● Fluoreszierendes Hintergrundmaterial: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle
● Nicht fluoreszierender Besatz: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● Stehkragen
● Verdeckter Reißverschluss
● 2 Brusttaschen verschließbar mit Patte
● 2 Seitentaschen, 1 innenliegende Brusttasche und 1 Smartphonetasche mit Patte
● Reflektierende Streifen von 3M
● Integrierter UV Schutz
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Norm: EN ISO 20471 (Größe 44/46 Klasse 2, alle anderen Größen Klasse 3) Anwendungsbereich: Entsorgungsbetriebe, Logistik, Wartungsarbeiten, Galabau, Straßenbau
● Fluoreszierendes Hintergrundmaterial: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle
● Nicht fluoreszierender Besatz: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● Stehkragen
● Verdeckter Reißverschluss
● 2 Brusttaschen verschließbar mit Patte
● 2 Seitentaschen, 1 innenliegende Brusttasche und 1 Smartphonetasche mit Patte
● Reflektierende Streifen von 3M
● Integrierter UV Schutz
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Norm: EN ISO 20471 (Größe 44/46 Klasse 2, alle anderen Größen Klasse 3) Anwendungsbereich: Entsorgungsbetriebe, Logistik, Wartungsarbeiten, Galabau, Straßenbau
warn-orange/dunkelblau, Größe 5658n
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | orange |
|---|---|
| Größe | 56/58 |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | blau |
| Grammatur | 270 g/m² |
| Werkstoff | oberstoff 1: 50% baumwolle/50% polyester; oberstoff 2: 65% polyester/35% baumwolle |
| Gute Sichtbarkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
145,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage