1789-555-53 GR.48N DUNKELGRAU/SCHWARZ Arbeitshose mit Kniepolstertaschen, 65% PE, 35% BW
BPerformance Arbeitshose dunkelgrau schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1789 555 53 48N
Rubix:1540266
EAN:4010365924947

Produktdetails : 1789-555-53 GR.48N DUNKELGRAU/SCHWARZ Arbeitshose mit Kniepolstertaschen, 65% PE, 35% BW
BPerformance Arbeitshose dunkelgrau schwarz
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 48 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Grammatur | 295 g/m² |
| Herkunftsland | VN |
| Zolltarifcode | 62034311 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage