1479-720-53 GR.60/62 DUNKELGRAU Komfort-Arbeitsjacke, 65% Baumwolle, 35% Polyester
BP Workwear® Arbeitsjacke dunkelgrau
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1479 720 53 6062
Rubix:1539733
EAN:4010365572346

Produktdetails : 1479-720-53 GR.60/62 DUNKELGRAU Komfort-Arbeitsjacke, 65% Baumwolle, 35% Polyester
Cotton Plus Blouson dunkelgrau
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 60/62 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 305 g/m² |
| Herkunftsland | TN |
| Zolltarifcode | 62033210 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage