1486-060-21 GR.56 WEISS Basic-Arbeitshose mit Kniepolstertaschen, 100% Baumwolle
BP Workwear® Arbeitshose weiß
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1486 060 21 56
Rubix:1539737
EAN:4010365557879

Produktdetails : 1486-060-21 GR.56 WEISS Basic-Arbeitshose mit Kniepolstertaschen, 100% Baumwolle
Basic Bundhose weiß
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Größe | 56 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 300 g/m² |
| Herkunftsland | PK |
| Zolltarifcode | 62034211 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage