Hose BP (Bierbaum-Proenen) 1469 720 53 52, Größe: 52 | Farbe: Grau | Hauptmaterial: Baumwolle
BP Workwear® Arbeitshose dunkelgrau
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1469 720 53 52
Rubix:1539565
EAN:4010365500134

Produktdetails : 1469-720-53 GR.52 DUNKELGRAU Komfort-Arbeitshose, 65% Baumwolle, 35% Polyester
Gummizug im Rückenbereich, Bundfalten, breite Gürtelschlaufen für Gürtel bis ca. 5 cm Breite, 2 Seitentaschen, 1 verschließbare Gesäßtasche mit Verstärkung, doppelte Zollstocktasche
Cotton Plus Herrenhose dunkelgrau
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 52 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 305 g/m² |
| Herkunftsland | TN |
| Zolltarifcode | 62034211 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
52