1609-559-53 GR.52N DUNKELGRAU/SCHWARZ Arbeitshose mit Kniepolstertaschen, 65% PE, 35% BW
BP Workwear® Arbeitshose dunkelgrau/schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1609 559 53 52N
Rubix:1540059
EAN:4010365868029

Produktdetails : 1609-559-53 GR.52N DUNKELGRAU/SCHWARZ Arbeitshose mit Kniepolstertaschen, 65% PE, 35% BW
Work und Wash Herrenhose dunkelgrau schwarz
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 52 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Grammatur | 245 g/m² |
| Herkunftsland | AM |
| Zolltarifcode | 62034311 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen