1815-720-53 GR.50 DUNKELGRAU/ROT Komfort-Cargohose mit Kniepolstertaschen, 65% BW, 35% PE
BP Workwear® Arbeitshose dunkelgrau/rot
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1815 720 53 50
Rubix:1540473
EAN:4010365738391

Produktdetails : 1815-720-53 GR.50 DUNKELGRAU/ROT Komfort-Cargohose mit Kniepolstertaschen, 65% BW, 35% PE
Profil Herrenhose dunkelgrau rot
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 50 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | rot |
| Grammatur | 305 g/m² |
| Herkunftsland | TN |
| Zolltarifcode | 62034211 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen