1872-646-53 GR.L DUNKELGRAU Fleecejacke, 100% Polyester
BP Outdoor, 100% PES, 270 g/m²
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1872 646 53 L
Rubix:1540571
EAN:4010365929140

Produktdetails : 1872-646-53 GR.L DUNKELGRAU Fleecejacke, 100% Polyester
Fleecejacke dunkelgrau
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | l |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 270 g/m² |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 61013090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen