Referenzen
KTR:ROTEX 24 ST 1A
Rubix:86266
Hersteller:020245100040

Produktdetails : 24 NABE ST 1A ROTEX Nabe gross, ungebohrt
KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
24 NABE ST 1A
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 600 g |
|---|---|
| Typ | rotex |
| Werkstoff | stahl |
| Größe | 24 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std