2608640693 Kreissägeblatt HW n 400x30 mm 28 Z FWF Bosch
Bosch Kreissägeblatt Construct Wood
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608640693
Rubix:1980860
EAN:3165140194761
Produktdetails : 2608640693 Kreissägeblatt HW n 400x30 mm 28 Z FWF Bosch
Kreissägeblatt Construct Wood für Tischkreissägen (nagelfest). Außendurchmesser: 400 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 3,5 mm, Stammblattstärke: 2,5 mm, Zähnezahl: 28, Typ: Table Construct Wood-top, Zahnform: FWF, Schnittresultat: 1,0, NL/Durchmesser TKS: 10/60
Kreissägeblatt HW n 400x30 mm 28 Z FWF Bosch
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 505x487x17 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2700 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 505x487x17 mm |
| Gewicht der Verpackung | 2700 g |
| Anzahl Zähne | 28 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 82029980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

