Referenzen
Spartex:GOUJ1.25-20X290EF10
Rubix:3633877
Hersteller:000939.10000.0200.290
EAN:4043952780992


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 290 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN939 M20X290 10.9 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Gewindestift, Anschraubende ˜ 1,25 d 20X290 Stahl 10.9 DIN 939
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 290 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 939 |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
290 mm