Referenzen
Spartex:GOUJ1.25-10X30EF10
Rubix:646575
Hersteller:000939.10000.0100.030
EAN:4043952777442


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN939 M10X30 10.9 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
DIN 939 10.9 Stiftschrauben, Einschraubende= 1,25d Abmessung: M 10 x 30 VE=S (50 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1040 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 939 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Durchmesser | 10 mm |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
30 mm