Referenzen
Spartex:GOUJ1.25-24X65EF8
Rubix:546217
Hersteller:000939.08000.0240.065
EAN:4043952307687


Technische Zusammenfassung
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN939 M24X65 8.8 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
DIN 939 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende= 1,25d Abmessung: M 24 x 65
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2900 g |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 939 |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Durchmesser | 24 mm |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,67 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
37,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
65 mm