Referenzen
Spartex:GOUJ1.25-8X55EF8
Rubix:545703
Hersteller:000939.08000.0080.055
EAN:4043952306857


Technische Zusammenfassung
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN939 M8X55 8.8 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
DIN 939 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende= 1,25d Abmessung: M 8 x 55
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1140 g |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 939 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Durchmesser | 8 mm |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,84 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
20,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
55 mm