Referenzen
Spartex:GOUJ1.25-8X30EF8Z
Rubix:545687
Hersteller:000939.08100.0080.030
EAN:4043952307854


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN939 M8X30 8.8 ZN Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
DIN 939 8.8 galvanisch verzinkt Stiftschrauben, Einschraubende= 1,25d Abmessung: M 8 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 640 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 939 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Durchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
30 mm