BOLLE BLEPSI BOLLE 0X3000-BLUE SCHUTZBRILLE BLAST
Bolle Sicherheitsbrille BLAPSI
Siehe technische InformationenReferenzen
Bollé Safety:BLEPSI
Rubix:2998293
EAN:3660740003067


Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Produktdetails : BOLLE BLEPSI BOLLE 0X3000-BLUE SCHUTZBRILLE BLAST
Sein unvergleichlicher Komfort und seine Modularität machen ihn zu einem Muss. Mit dem Zubehör "Visor" kann das Modell BLAST wie ein Gesichtsschutzschild verwendet werden, um einen gleichwertigen Schutz zu gewährleisten.
Normen: EN166 und EN170.
Normen: EN166 und EN170.
Stärken
Mit oder ohne Schaumstoff (je nach Ausführung). Panoramisches Sichtfeld. Drehbares Gelenk. Verstellbares Geflecht. Überlaufrutsche für Flüssigkeiten. Tragen einer Korrektionsbrille möglich. Tragen eines Halbmasken-Atemschutzgerätes möglich.
Anwendungen
Schutz gegen Staub und flüssige Aerosole.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 129 g |
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Gewicht | 110 g |
| 225 mm | |
| 70 mm | |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen