860798 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 TIN D.3,4 mm
Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Zinn-beschichtet
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:860798
Rubix:3265493
EAN:3660338156151


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 3,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 70 mm |
| Schnittlänge | 39 mm |
Produktdetails : 860798 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 TIN D.3,4 mm
Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Zinn-beschichtet
Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 TIN D.3,4 mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 3,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 70 mm |
| Schnittlänge | 39 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Beschichtung | tin |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 130 ° |
| Schaftdurchmesser | 3,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
270,00 € exkl. MwSt.
/ 150 Stück
321,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort