845837 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 10,30mm

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen
Referenzen
GISS Cutline:845837
Rubix:3265807
EAN:3660338078750
845837 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 10,30mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung10,3 mm
Gesamtlänge133 mm
Schnittlänge87 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 845837 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 10,30mm


Bohrer vom Typ N für die häufigsten Verwendungszwecke
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 10,30mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung10,3 mm
Gesamtlänge133 mm
Schnittlänge87 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser10,3 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,25 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
44,33 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage