845804 Spiralbohrer 7,0mm HSS DIN 338 N 118°

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen
Referenzen
GISS Cutline:845804
Rubix:3048998
EAN:3660338078422
845804 Spiralbohrer 7,0mm HSS DIN 338 N 118°
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung7 mm
Gesamtlänge109 mm
Schnittlänge69 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 845804 Spiralbohrer 7,0mm HSS DIN 338 N 118°


Bohrer vom Typ N für die häufigsten Verwendungszwecke
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung7 mm
Gesamtlänge109 mm
Schnittlänge69 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser7 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,50 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
29,16 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen