Referenzen
Roebuck:854000
Rubix:3238876
EAN:3660338098666


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 34 mm |
| Schnittlänge | 12 mm |
Produktdetails : 854000 Spiralbohrer DIN 338 HSS TIN 1 mm
Zur Verwendung mit legiertem und unlegiertem Stahl (1.100 N/mm²), Gusseisen, Bronze, Messing und niedriglegiertem Aluminium.
Für Kunststoffe geeignet, kann für Edelstahl geeignet sein.
Querbohrer. Winkel 118°..
Beschichtung: 2300 HV (Härte WICKLER) Standard: DIN 338
Für Kunststoffe geeignet, kann für Edelstahl geeignet sein.
Querbohrer. Winkel 118°..
Beschichtung: 2300 HV (Härte WICKLER) Standard: DIN 338
1 mm Bohrer HSS geschnitten geschliffen normal Zinn bohren
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 34 mm |
| Schnittlänge | 12 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
9,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage