845888 Spiralbohrer 5,2mm HSS Co5 DIN 338 N 135°

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS Co5% - GESCHLIFFEN - KURZE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen
Referenzen
GISS Cutline:845888
Rubix:3049021
EAN:3660338079252
845888 Spiralbohrer 5,2mm HSS Co5 DIN 338 N 135°
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung5,2 mm
Gesamtlänge86 mm
Schnittlänge52 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 845888 Spiralbohrer 5,2mm HSS Co5 DIN 338 N 135°


Giss Cutline Kreuzanschliff ab 2 mm Durchmesser.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung5,2 mm
Gesamtlänge86 mm
Schnittlänge52 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Toleranzh8
Steigungswinkel33 °
Spitzenwinkel135 °
Schaftdurchmesser5,2 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,30 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
30,11 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage