CUT-860939 Spiralbohrer 5,0mm HSS ZIRKO B DIN 338 N 130°

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG - ZIRKO BB

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:860939
Rubix:3048980
EAN:3660338157547
CUT-860939 Spiralbohrer 5,0mm HSS ZIRKO B DIN 338 N 130°
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung5 mm
Gesamtlänge86 mm
Schnittlänge52 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CUT-860939 Spiralbohrer 5,0mm HSS ZIRKO B DIN 338 N 130°


Selbstzentrierender Bohrer. 30 % längere Lebensdauer als andere beschichtete HSS-Bohrer dank seinem 130°-Winkel und seiner Zirko-Beschichtung, was für bessere Abschnittentsorgung sorgt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung5 mm
Gesamtlänge86 mm
Schnittlänge52 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Beschichtungzirko bb
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel130 °
Schaftdurchmesser5 mm
23,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
27,37 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage