CUT-860689 Spiralbohrer 5,0mm HSS TINBD DIN 338 N 130°

Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Spitze Zinn-beschichtet

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:860689
Rubix:3048975
EAN:3660338155086
CUT-860689 Spiralbohrer 5,0mm HSS TINBD DIN 338 N 130°
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung5 mm
Gesamtlänge86 mm
Schnittlänge52 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CUT-860689 Spiralbohrer 5,0mm HSS TINBD DIN 338 N 130°


Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Spitze Zinn-beschichtet
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung5 mm
Gesamtlänge86 mm
Schnittlänge52 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Beschichtungtinbd
Steigungswinkel30 °
Schneidstoffhss
Spitzenwinkel130 °
Schaftdurchmesser5 mm
21,50 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
25,58 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage