863958 Spiralbohrer DIN338 HSS 2,5 mm

HSS Bohrer, zylindrisch, laminiert

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:863958
Rubix:3249256
EAN:3660338184239
863958 Spiralbohrer DIN338 HSS 2,5 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung2,5 mm
Gesamtlänge57 mm
Schnittlänge30 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 863958 Spiralbohrer DIN338 HSS 2,5 mm


HSS zylindrischer laminierter Bohrer, ideal für konventionelle Wartungsanwendungen
Hss Spiralbohrer 2.5 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung2,5 mm
Gesamtlänge57 mm
Schnittlänge30 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338
Steigungswinkel25 °
Schneidstoffhss
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser2,5 mm
6,20 exkl. MwSt.
/ 20 Stück
7,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage