861392 Spiralbohrer HSS geschl. DIN340 Typ N D.10,75
Zylindrische HSS-Bohrer – HSS – lang
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:861392
Rubix:3265324
EAN:3660338161995


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 10,75 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 195 mm |
| Schnittlänge | 128 mm |
Produktdetails : 861392 Spiralbohrer HSS geschl. DIN340 Typ N D.10,75
Zylindrische HSS-Bohrer – HSS – lang
Spiralbohrer HSS geschl. DIN340 Typ N D.10,75
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 10,75 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 195 mm |
| Schnittlänge | 128 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 340 n |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 10,75 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage