2608596157 Zentrierbohr f. Aufnahmeschaft f. Sechskantadapter
Zentrierbohr f. Aufnahmeschaft f. Sechskantadapter
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608596157
Rubix:1609746
EAN:3165140046114

Produktdetails : 2608596157 Zentrierbohr f. Aufnahmeschaft f. Sechskantadapter
Durchmesser/Schlüsselweite mm: 8, Gesamtlänge mm: 120, Einsteckende: Zylindrisch
Zentrierbohrer f. Aufnahmeschaft für Sechskantadapter und SDS plus, 8 mm, 120 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 176x42x8 mm |
| Gewicht der Verpackung | 30 g |
| Typ | zentrierbohrer |
| Nutzung | mauerwerk/beton |
| Zolltarifcode | 82075090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
