48906040 Multitool Starlock Titan-HM-Tauchsägeblatt 35 x 32 mm
Klinge mit Hartmetallzähnen
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:48906040
Rubix:3671632
EAN:0045242600458




Produktdetails : 48906040 Multitool Starlock Titan-HM-Tauchsägeblatt 35 x 32 mm
Die Milwaukee® STARLOCK™ Multi-Tool Klingen sind für einen schnellen Klingenwechsel sowohl für OIS Multi Tools als auch für STARLOCK™ Multi-Tools konzipiert. Unsere STARLOCK™ 35mm Titanium, Enhanced Carbide Tooth Blade ist ideal für die Verwendung von dickem Metall, Schrauben, Bolzen und Kupferrohren. Die Titanium Enhanced Carbide Teeth Extreme Materials Blade ist mit einer dünneren Klinge und anwendungsspezifischen Zähnen ausgestattet, um Hochleistungsschnitte zu ermöglichen und gleichzeitig die Lebensdauer der Klinge zu verlängern. Diese Klinge hält bis zu 30-mal länger als herkömmliche Bi-Metall-Klingen und kann für eine Vielzahl von Materialien verwendet werden. Sie ist nur in einer Schnittbreite von 35 mm erhältlich.
Stärken
Passt sowohl für STARLOCK™ oszillierende Multi-Tools als auch für andere OIS-kompatible oszillierende Multi-Tools
Schwarze Oxidbeschichtung verhindert Rost und erhält die Leistung
Langanhaltende Laserätzung zur schnellen Identifizierung von Klinge und Anwendung
Anwendungsspezifische Zähne für hohe Leistung und längere Lebensdauer
Titanverstärkte Hartmetallzähne für eine 30-fach längere Lebensdauer als bei Standard-Hartmetallklingen
Schwarze Oxidbeschichtung verhindert Rost und erhält die Leistung
Langanhaltende Laserätzung zur schnellen Identifizierung von Klinge und Anwendung
Anwendungsspezifische Zähne für hohe Leistung und längere Lebensdauer
Titanverstärkte Hartmetallzähne für eine 30-fach längere Lebensdauer als bei Standard-Hartmetallklingen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | klinge mit hartmetallzähnen |
|---|---|
| Nutzung | dickes metall;schrauben;bolzen;kupferrohr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
