KPR06-10 Reduktion für Reinraum

Beschlag

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KPR06-10
Rubix:2722050
Hersteller:KPR06-10
EAN:3618036070965
KPR06-10 Reduktion für Reinraum

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpolypropylen
Anschluss 110
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KPR06-10 Reduktion für Reinraum


Die Serie KP bietet Steckverbindungen für Reinraum-Ausblassysteme und Luftleitungen für Antriebssysteme. Die Serie KP ist absolut ölfrei und die Bereiche mit Flüssigkeitskontakt sind nicht metallisch. Die Teile werden gereinigt, montiert und doppelt in einem Reinraum verpackt. Die Kunstharzteile für die Steckverbindungsserie KPQ/KPG (für Luftleitungen für Antriebssysteme) bestehen aus Polypropylen.
KPR, Steckverbindung für Ausblassysteme, Reinraum - Reduktion

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4 g
Werkstoffpolypropylen
Anschluss 110
Anschluss 26
Typkpr reduktion (für ausblassysteme/reinraum)
Rohrdurchmesser10 mm
60,00 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
71,40 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen