KPL06-01 Steckverbindung für Reinraum

Beschlag

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KPL06-01
Rubix:2174211
Hersteller:KPL06-01
EAN:3618036071696
KPL06-01 Steckverbindung für Reinraum

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpolypropylen-kunststoff
Anschluss 1r 1/8
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KPL06-01 Steckverbindung für Reinraum


Die Serie KP bietet Steckverbindungen für Reinraum-Ausblassysteme und Luftleitungen für Antriebssysteme. Die Serie KP ist absolut ölfrei und die Bereiche mit Flüssigkeitskontakt sind nicht metallisch. Die Teile werden gereinigt, montiert und doppelt in einem Reinraum verpackt. Die Kunstharzteile für die Steckverbindungsserie KPQ/KPG (für Luftleitungen für Antriebssysteme) bestehen aus Polypropylen.
KPL, Steckverbindung für Ausblassysteme, Reinraum - Einschraubwinkel, Steckverbindung mit Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4 g
Werkstoffpolypropylen-kunststoff
Anschluss 1r 1/8
Profilwinkel-steckverbindung
Anschluss 26
Typkpl
Rohrdurchmesser6 mm
6,95 exkl. MwSt.
/ Stück
8,27 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen