S476ORRM ORANGE GR.M Berlin Warnschutz Exekutiv Weste

Berlin Vorstandsweste - S476

Siehe technische Informationen

Referenzen

Portwest:S476ORRM
Rubix:3287083
EAN:5036108145409
S476 ORG M Weste
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbeorange
Größem
Klasse EN204712
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S476ORRM ORANGE GR.M Berlin Warnschutz Exekutiv Weste


Die fantastischen Eigenschaften und das Styling machen die Portwest Executive Sicherheitsweste Berlin sehr geeignet als professionelle Schutzausrüstung. Die auffällige Schutzweste, in der Sie gut gekleidet erscheinen werden, erhöht Ihre Sichtbarkeit. Die funktionellen Merkmale wie der Ausweishalter, die Reflexstreifen und die leuchtenden Farben sorgen für eine klare Sichtbarkeit und Wiedererkennung bei Ihnen und Ihren Mitarbeitern.
Typ : Regulär
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Farbeorange
Größem
Klasse EN204712
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
12,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,21 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std