MEB-LD-12-24DC Leuchtdichtung

Beleuchtungsdichtung MEB-LD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MEB-LD-12-24DC
Rubix:229445
Hersteller:151717
EAN:4052568010768
MEB-LD-12-24DC Leuchtdichtung

Technische Zusammenfassung

Typbeleuchtendes siegel
Anzahl der Anschlüsse2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MEB-LD-12-24DC Leuchtdichtung


Beleuchtungsdichtung MEB-LD-12-24DC Für MEB-Ventile. Schaltpositionsanzeiger=LED, Betriebsspannungsbereich DC=12-24 V, Nennleistung, Beleuchtungsdichtung=0,05 W, Schutzart IP65, Umgebungstemperatur=- 25 – 85°C
Leuchtdichtung MEB-LD-12-24DC für MEB-Ventile. Schaltstellungsanzeige=LED, Betriebsspannungsbereich DC=12 - 24 V, Nennleistung Leuchtende Dichtung=0,05 W, Schutzart=IP65, Umgebungstemperatur=-25 - 85 °C

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)17x17x3 mm
Bruttogewicht2,15 g
Typbeleuchtendes siegel
Anzahl der Anschlüsse2
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
15,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,37 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen