VO307-5DZ1-Q Ventil, elektrisch betätigt
Magnetventil 3/2 Serie VT307
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:VO307-5DZ1-Q
Rubix:2130729
Hersteller:VO307-5DZ1-Q
EAN:3618036567458

Dokumente
Produktdetails : VO307-5DZ1-Q Ventil, elektrisch betätigt
Große Durchflusskapazität, dennoch kompakte Größe, geringer Stromverbrauch, geeignet für den Einsatz in Vakuumanwendungen. 1 Ventil, 6 Funktionen. (Universal-Portierung) Die selektive Portierung kann 6 Ventilfunktionen bereitstellen, wie beispielsweise Überdruckventil, Schließerventil, Verteilerventil, Mehrwegventil usw. Das Verteilerventil kann leicht umgerüstet werden – von N.C. normalerweise geschlossen in N.O. normalerweise geöffnet, nur durch Drehen der Schalterabdeckung.
VT307, 3/2-Wege-Elektromagnetventil Direktbetätigtes Sitzventil
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 217 g |
|---|---|
| Typ | elektrodistributor |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Volumenstrom | 90 l/min |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage