VF3133-5YOD1-02F Ventil, elektrisch betätigt
Magnetventil 5/2 und 5/3, Serie VF3000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:VF3133-5YOD1-02F
Rubix:713553
Hersteller:VF3133-5YOD1-02F
EAN:3618036597974

Dokumente
Produktdetails : VF3133-5YOD1-02F Ventil, elektrisch betätigt
Die Serie VF, ein Pilotmagnetventil mit fünf Anschlüssen, bietet eine große Durchflusskapazität bei gleichzeitig kompakter Größe. Die VF ist in vielen Variationen erhältlich, darunter drei Arten der Handnotbetätigung und vier Arten des elektrischen Eingangs. Eine gemeinsame Entlüftung für Hauptventil und Pilotventil ist ebenfalls erhältlich.
VF3000, Magnetventil mit 5 Anschlüssen und Gleichrichter
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 204 g |
|---|---|
| Typ | solenoidventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 1058 l/min |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std