SYJ5123-5MOU-M5-Q Ventil, elektrisch betätigt
Elektrischer Verteiler der Serie SYJ5123-5MOU
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:SYJ5123-5MOU-M5-Q
Rubix:2185035
Hersteller:SYJ5123-5MOU-M5-Q
EAN:3618036151060

Produktdetails : SYJ5123-5MOU-M5-Q Ventil, elektrisch betätigt
Das SYJ-Ventil ist eine innovative Kombination aus Effizienz in Bezug auf den Platzbedarf und überlegener Leistung, die dieser Serie einen echten Mehrwert verleiht. Ob auf einem Sockel oder als einzelnes Ventil eingesetzt, sein schmales Profil erhöht die Flexibilität des Designs und reduziert den Platzbedarf. Der SYJ-Verteiler verwendet ein energiesparendes Treiberdesign (0,5 Watt als Standard), das die Wärmeentwicklung drastisch reduziert. Dies verbessert die Leistung, senkt die Betriebskosten und ermöglicht eine direkte Steuerung über die Ausgangsrelais einer API. Alle elektrischen Kupplungen der SYJ-Ventile sind mit Leuchtanzeigen und Stromkreisschutz gegen Überspannungen erhältlich. Die Verteiler der Serie SYJ können auf Grundplatten oder individuell auf Grundplatten konfiguriert werden und bieten eine breite Palette von Lösungen, die auf Ihre technischen Anforderungen zugeschnitten sind.
SYJ5000, 4/2-, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, Flanschversion und Rohrversion
Technische Informationen
Attribute
| Typ | magnetventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 24 V |
| Volumenstrom | 214 l/min |
| Druckbereich | 0,15/0,7 mpa |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen