Referenzen
Festo:MVH-5/3E-1/4-B
Rubix:433140
Hersteller:19139
EAN:4052568009366

Produktdetails : MVH-5/3E-1/4-B Magnetventil
Magnetventil MVH-5/3E-1/4-B Mit Magnetspule und Handnotbetätigung, ohne Buchse. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Antriebsart=elektrisch, Standard-Nenndurchfluss=1600 l/min, Betriebsdruck=3 – 10 bar, Konstruktionsaufbau=Kolbenschieberventil
Magnetventil MVH-5/3E-1/4-B mit Magnetspule und Handhilfsbetätigung, ohne Steckdose. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=32 mm, Normalnenndurchfluss=1600 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 64x261x34 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 666 g |
| Typ | ventil tiger 2000 |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 1600 l/min |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
369,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
439,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen