Referenzen
Rubix-DE:8020042
Rubix:1037062
Hersteller:8020042
EAN:4044961200426

Produktdetails : 9897980500 Läpp-Paste K500 my25 Tube 100g
Läpp-Paste K500 my25 Tube 100g Macolaepp
Läpp- und Schleifpaste Ausführung: Lieferung in Tuben à 100 g. Anwendung: Für die Maschinen- und Handläppung. Vor dem Gebrauch im Verhältnis 1:5 bis 1:100 mit Öl, Terpentin oder Benzol verdünnen. Zur Bearbeitung von harten Werkstoffen wird eine gröbere Körnung (80 bis 500) und bei weichen Werkstoffen eine feinere Körnung (750 bis 2000) verwendet.
Läpp- und Schleifpaste Ausführung: Lieferung in Tuben à 100 g. Anwendung: Für die Maschinen- und Handläppung. Vor dem Gebrauch im Verhältnis 1:5 bis 1:100 mit Öl, Terpentin oder Benzol verdünnen. Zur Bearbeitung von harten Werkstoffen wird eine gröbere Körnung (80 bis 500) und bei weichen Werkstoffen eine feinere Körnung (750 bis 2000) verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 500 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 34059010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std