Referenzen
Rubix-DE:8020075
Rubix:1085490
Hersteller:8020075
EAN:4044961200754

Produktdetails : 9897981500 Läpp-Paste K1500 my3 Tube 100g
Läpp-Paste K1500 my3 Tube 100g Macolaepp
Läpp- und Schleifpaste Ausführung: Lieferung in Tuben à 100 g. Anwendung: Für die Maschinen- und Handläppung. Vor dem Gebrauch im Verhältnis 1:5 bis 1:100 mit Öl, Terpentin oder Benzol verdünnen. Zur Bearbeitung von harten Werkstoffen wird eine gröbere Körnung (80 bis 500) und bei weichen Werkstoffen eine feinere Körnung (750 bis 2000) verwendet.
Läpp- und Schleifpaste Ausführung: Lieferung in Tuben à 100 g. Anwendung: Für die Maschinen- und Handläppung. Vor dem Gebrauch im Verhältnis 1:5 bis 1:100 mit Öl, Terpentin oder Benzol verdünnen. Zur Bearbeitung von harten Werkstoffen wird eine gröbere Körnung (80 bis 500) und bei weichen Werkstoffen eine feinere Körnung (750 bis 2000) verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 1500 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 34059010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std