Referenzen
Rubix-DE:8020083
Rubix:1043731
Hersteller:8020083
EAN:4044961200839

Produktdetails : 9897982000 Läpp-Paste K2000 my1 Tube 100g
Läpp-Paste K2000 my1 Tube 100g Macolaepp
Läpp- und Schleifpaste Ausführung: Lieferung in Tuben à 100 g. Anwendung: Für die Maschinen- und Handläppung. Vor dem Gebrauch im Verhältnis 1:5 bis 1:100 mit Öl, Terpentin oder Benzol verdünnen. Zur Bearbeitung von harten Werkstoffen wird eine gröbere Körnung (80 bis 500) und bei weichen Werkstoffen eine feinere Körnung (750 bis 2000) verwendet.
Läpp- und Schleifpaste Ausführung: Lieferung in Tuben à 100 g. Anwendung: Für die Maschinen- und Handläppung. Vor dem Gebrauch im Verhältnis 1:5 bis 1:100 mit Öl, Terpentin oder Benzol verdünnen. Zur Bearbeitung von harten Werkstoffen wird eine gröbere Körnung (80 bis 500) und bei weichen Werkstoffen eine feinere Körnung (750 bis 2000) verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 2000 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 34059010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std