9897980180 Läpp-Paste K180 my130 Tube 100g

Läpp-Paste

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:8020018
Rubix:1085410
Hersteller:8020018
EAN:4044961200181
9897980180 Läpp-Paste K 180 my130 Tube 100g Macolae

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 9897980180 Läpp-Paste K180 my130 Tube 100g


Läpp-Paste K180 my130 Tube 100g Macolaepp
Läpp- und Schleifpaste Ausführung: Lieferung in Tuben à 100 g. Anwendung: Für die Maschinen- und Handläppung. Vor dem Gebrauch im Verhältnis 1:5 bis 1:100 mit Öl, Terpentin oder Benzol verdünnen. Zur Bearbeitung von harten Werkstoffen wird eine gröbere Körnung (80 bis 500) und bei weichen Werkstoffen eine feinere Körnung (750 bis 2000) verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Körnung180
Zolltarifcode34059010
51,02 exkl. MwSt.
/ Stück
60,71 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std