Referenzen
Rubix-DE:8020034
Rubix:1085458
Hersteller:8020034
EAN:4044961200341

Produktdetails : 9897980360 Läpp-Paste K360 my50 Tube 100g
Läpp-Paste K360 my50 Tube 100g Macolaepp
Läpp- und Schleifpaste Ausführung: Lieferung in Tuben à 100 g. Anwendung: Für die Maschinen- und Handläppung. Vor dem Gebrauch im Verhältnis 1:5 bis 1:100 mit Öl, Terpentin oder Benzol verdünnen. Zur Bearbeitung von harten Werkstoffen wird eine gröbere Körnung (80 bis 500) und bei weichen Werkstoffen eine feinere Körnung (750 bis 2000) verwendet.
Läpp- und Schleifpaste Ausführung: Lieferung in Tuben à 100 g. Anwendung: Für die Maschinen- und Handläppung. Vor dem Gebrauch im Verhältnis 1:5 bis 1:100 mit Öl, Terpentin oder Benzol verdünnen. Zur Bearbeitung von harten Werkstoffen wird eine gröbere Körnung (80 bis 500) und bei weichen Werkstoffen eine feinere Körnung (750 bis 2000) verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 360 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 34059010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage