Referenzen
Rubix-DE:100 25
Rubix:1036933
Hersteller:100 25
Produktdetails : 9898160002 Einschleifmasse öllöslich Nr.2 mittel 220ml
Einschleifmasse öllöslich Nr.2 mittel 220ml diamant
Einschleifmasse, öllöslich Ausführung: Lieferung in Dosen à 220 ml. Anwendung: Zum Einschliff von Teilen aus Stahl, Buntmetallen und Kunststoffen. Die Paste kann mit Öl verdünnt oder entfernt werden.
Einschleifmasse, öllöslich Ausführung: Lieferung in Dosen à 220 ml. Anwendung: Zum Einschliff von Teilen aus Stahl, Buntmetallen und Kunststoffen. Die Paste kann mit Öl verdünnt oder entfernt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 34059090 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std