Referenzen
Premium Elektrowerkzeug:04000565 HAUSWASSERW HWW 4500/25 INOXPL
Rubix:2454671



Produktdetails : 600973000 Hauswasserwerk HWW 450025 InoxPlus Meta
Hauswasserwerk HWW 4500/25 Inox Plus
Druckschalter
Wartungsfreier Kondensatormotor
überlastschutz
Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse und Edelstahltank
Separate Wasser-Einfüllöffnung
Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern
Lieferumfang: Hauswasserwerk, Rückschlagventil, Gewindedichtband
Ein Hauswasserwerk für verschiedene Aufgaben: Auf die automatische Wasserversorgung ist dieses System ebenso ausgelegt wie auf die Gartenbewässerung und Grundwasserförderung. Klarwasser lässt sich damit ebenso fördern, auspumpen und umwälzen.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Hauswasserwerk, Rückschlagventil, Gewindedichtband
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 230 V |
|---|---|
| Leistung | 1300 W |
| Förderhöhe | 48 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
420,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
500,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
