K1199.10820064 Ballengriff, feststehend, ähnlich DIN39, Edelstahl

BALLENGRIFF FESTSTEHEND, FORM:E

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1199.10820064
Rubix:2054145
EAN:4059245329953
K1199.10820064 Ballengriff Feststehend M08 Form:E 1.4401 pol Ähnlich L1=67

Technische Zusammenfassung

Länge64 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl

Dokumente

Produktdetails : K1199.10820064 Ballengriff, feststehend, ähnlich DIN39, Edelstahl


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 oder 1.4401. Ausführung: elektrolytisch poliert. Bestellbeispiel: K1199.0616050 Hinweis: Edelstahl 1.4401 ähnlich DIN 39. Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 oder 1.4401. Ausführung: elektrolytisch poliert. Bestellbeispiel: K1199.0616050 Hinweis: Edelstahl 1.4401 ähnlich DIN 39. Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.

Technische Informationen


Attribute
Länge64 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl
10,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,55 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge