Referenzen
Elesa+Ganter:467-M8
Rubix:91770
Hersteller:DIN467-M8
EAN:4045525255128




Produktdetails : DIN467-M8 Rändelmutter, flache Form, Stahl brüniert
Das amtliche Normblatt sieht noch die Größen M1 M1,2 M1,4 M1,6 M2 und M2,5 vor, dagegen fehlt die Größe M12.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 30 mm |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
