K0218.1002 Bügelgriff, klappbar, Stahl

Bügelgriffe klappbar

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0218.1002
Rubix:331334
EAN:4059245125623
K0218.1002. Messgeräte Klappgriff Form B

Technische Zusammenfassung

Länge118 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0218.1002 Bügelgriff, klappbar, Stahl


Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Oberfläche feinstgeschliffen und hochglanzverchromt. Griffsteg bei Form B zusätzlich mit glattem Kunststoffüberzug. Form C halbglänzend riefenfrei gleitgeschliffen.Bestellbeispiel: 06934-1201Hinweis: Verzinkte Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert. Form C Befestigungsmaterial Edelstahl. Federarretierung in beiden Endstellungen.Montage: Von der Rückseite.
Messgeräte Klappgriff

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung165 g
Länge118 mm
Material/VerarbeitungStahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
21,30 exkl. MwSt.
/ Stück
25,35 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge